FACAL SRL - FAFTANO TRABATTELLO IN ALLUMINIO TANO - TANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 0.87 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 1.62 m
Mit Kippschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8028406000181
Artikelnummer
FAFTANO
Herstellernummer
TANO
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
0.87 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
1.62 m
Mit Kippschutz:
ja
TANO è piccolo e solido trabattello d’alluminio per uso interno. Montanti a sezione rettangolare 25x65 mm, gradini quadri 30x30 mm. Piano di lavoro in legno massello a doghe di pino. Leggerissimo e completamente smontabile, è l’ideale aiuto per manutenzioni di casa, bricolage e “fai da te”


