Startseite

FACAL SRL - FAFT4 SGABELLO TINTO DA 4 GRADINI - T4

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFT4 SGABELLO TINTO DA 4 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Doppeltritt - nein

  • Stehhöhe - 1.265 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406107965

Artikelnummer

FAFT4

Herstellernummer

T4

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Stahl

Doppeltritt:

nein

Stehhöhe:

1.265 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

Sgabello d’acciaio in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio grigio, gradini neri, plastiche arancio.