Startseite

FACAL SRL - FAFT2 SGABELLO TINTO DA 2 GRADINI - T2

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFT2 SGABELLO TINTO DA 2 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Doppeltritt - nein

  • Stehhöhe - 0.815 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406003205

Artikelnummer

FAFT2

Herstellernummer

T2

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Stahl

Doppeltritt:

nein

Stehhöhe:

0.815 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

Sgabello d’acciaio in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio grigio, gradini neri, plastiche arancio.