FACAL SRL - FAFS/PIEGO SPECIAL PIEGO - TRABATTELLO IN ALLUM. PI - S/PIEGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 0.87 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 1.985 m
Packung
1 ST
EAN
7449077260499
Artikelnummer
FAFS/PIEGO
Herstellernummer
S/PIEGO
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
0.87 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
1.985 m
Special PIEGO è trabattello professionale d’alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon. Apertura e richiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in unico corpo. Montanti 25x65 mm, ruote con freno, traversini 30x30. Dotato di snodo cancelletto chiudibile e frizione in nylon per rotazione cerniera. Passa per le porte, entra in ascensore con chiusura istantanea si ripone facilmente in poco spazio (21 cm). Lavoro utile 2,86 m, piano di lavoro 87 cm, altezza struttura 1,98.5 m. Piano di lavoro 35x153. Portata 150 D.lgs 81/2008.



