FACAL SRL - FAFS/2 TRABATTELLO SPAZIO COMPOSIZ. S/2 - S/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 3.2 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8028406004035
Artikelnummer
FAFS/2
Herstellernummer
S/2
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
3.2 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
SPAZIO è trabattello d’accaio a resistenza in tubo tondo Ø 45 mm zincato. Testate di base con livellatori a vite garntiscono massima stabilità alla struttura. Ruote gommate tutte con freno. Piani di lavoro in alluminio.


