FACAL SRL - FAFQ50/5 TECNOSCALA QUADRA ALLUM. A 5 GRADINI - Q50/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 5
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406002420
Artikelnummer
FAFQ50/5
Herstellernummer
Q50/5
Hersteller
FAF
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
5
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
112 mm
QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tecnico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata. Portata 150 kg EN 131. Vaschetta porta oggetti anatomica di sicura presa. Elegante pedana di calpestio in solido alumio fuso. Bronzina in nylon dove ruota la pedana Cerniera in alluminio fuso con interposte frizioni. Gancio di blocco pedana. Gradini profondi 85 mm. energico doppio bloccaggio idraulico senza rivetti. Alti calzari in gomma antisdrucciolo ad inclinazione variata sono la ganazia per un solido appoggio. Altezza da aperta 1,72 m, lavoro utile 2,92 m, altezza da chiusa 1,88 m. Portata 150 kg EN 131


