Startseite

FACAL SRL - FAFQ50/3 TECNOSCALA QUADRA ALLUM. A 3 GRADINI - Q50/3

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFQ50/3 TECNOSCALA QUADRA ALLUM. A 3 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 3

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406002406

Artikelnummer

FAFQ50/3

Herstellernummer

Q50/3

Hersteller

FAF

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

3

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

65 mm

QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tecnico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata. Portata 150 kg EN 131. Vaschetta porta oggetti anatomica di sicura presa. Elegante pedana di calpestio in solido alumio fuso. Bronzina in nylon dove ruota la pedana Cerniera in alluminio fuso con interposte frizioni. Gancio di blocco pedana. Gradini profondi 85 mm. energico doppio bloccaggio idraulico senza rivetti. Alti calzari in gomma antisdrucciolo ad inclinazione variata sono la ganazia per un solido appoggio. Altezza da aperta 1,25 m, lavoro utile 2,45 m, altezza da chiusa 1,38 m. Portata 150 kg EN 131