FACAL SRL - FAFPONY TRABATTELLO PONY - PONY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 0.85 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Stahl
Max. Gesamthöhe - 1.74 m
Packung
1 ST
EAN
8028406090014
Artikelnummer
FAFPONY
Herstellernummer
PONY
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
0.85 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Max. Gesamthöhe:
1.74 m
PONY è piccolo trabattello d’acciaio zincato in tubolare ovale 40x20 mm. Pratico e maneggevole facilmente montabile. Due mezzi piani 22x110 mm in massello di pino a doghe


