Startseite

FACAL SRL - FAFPN/CLI TRABATTELLO CLIC 395X436 - PN/CLI

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFPN/CLI TRABATTELLO CLIC 395X436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 2.36 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 3.65 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406106678

Artikelnummer

FAFPN/CLI

Herstellernummer

PN/CLI

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

2.36 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

3.65 m

Trabattello d'alluminio a due alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di facile uso. Piano in alluminio e legno antiscivolo, idroresistente, melaminico. Forti ganci diancoraggio saldati al pianale.