Startseite

FACAL SRL - FAFPN/CLA TRABATTELLO CLIC-CLAC - PN/CLA

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFPN/CLA TRABATTELLO CLIC-CLAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 4.46 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 5.73 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406107071

Artikelnummer

FAFPN/CLA

Herstellernummer

PN/CLA

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

4.46 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

5.73 m

Trabattello d’alluminio a tre alzate con innesti d’acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini azionati da lunghe leve di facile uso. Stabilizzatori telescopici automatici a scomparsa. Tiranti rapidi antisfilo ed innesti di prolunga in acciaio ricoperti con mescole di resina.