Startseite

FACAL SRL - FAFP1-SEL SELLA PER NUOVA PROFESSIONALE/1 - P1-SEL

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFP1-SEL SELLA PER NUOVA PROFESSIONALE/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Kippschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406002260

Artikelnummer

FAFP1-SEL

Herstellernummer

P1-SEL

Hersteller

FAF

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Mit Kippschutz:

nein

Scala in alluminio a doppia salita a pioli quadri 30x30 mm fissati al montante con doppio passaggio idraulico. Leggera, solida, pratica e molto semplice da usare. Punto di forza la solida cerniera in alluminio fuso con interposta frizione e pronta ad accogliere l’eventuale sella di seduta sempre in alluminio (accessorio a richiesta).