FACAL SRL - FAFMA-400 SCALA PROFESSIONAL/1 MASTER 15 GRAD. - MA-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 15
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 100 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406004103
Artikelnummer
FAFMA-400
Herstellernummer
MA-400
Hersteller
FAF
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
15
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
100 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
MASTER PRO è scala d’alluminio a doppia salita a pioli 30x30 mm rombo inclinati per l’appoggio piano del piede da ambo i lati. I pioli sono fissati ai montanti tramite ribordature passanti oltre a saldature supplementari che ne garantiscono eccezionale tenuta. È scala di grandi dimensioni per uso professionale intensivo indicata per alti solai, manutenzioni industriali ed allestimenti fieristici. I montanti 30x65 mm nervati garantiscono rigidità anche a quote elevate.


