Startseite

FACAL SRL - FAFG200-2 EURO SCALA GENIA 2 RAMPE M.2,00 - G200-2

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFG200-2 EURO SCALA GENIA 2 RAMPE M.2,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrzweckleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 12

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406105084

Artikelnummer

FAFG200-2

Herstellernummer

G200-2

Hersteller

FAF

Ausführung:

Mehrzweckleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

12

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Rädern:

nein

GENIA tutta in alluminio è scala Europea trasformabile a due oppure tre rampe. Punti di forza di questo prodotto sono gli elevati sviluppi utili ottenuti grazie a particolari accorgimenti produttivi oltre all’assoluto rapporto qualità/prezzo espresso. Pur molto contenuta nei costi è dotata di preziosi accessori che la rendono solida e particolarmente facile all’uso. Indicata sia ad utenza professionale con uso intensivo, che privata.