Startseite

FACAL SRL - FAFDG6/4CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.5,90 -D.LGS81 - DG6/4CIT

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFDG6/4CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.5,90 -D.LGS81

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 4.8 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 5.9 m

  • Mit Kippschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406104032

Artikelnummer

FAFDG6/4CIT

Herstellernummer

DG6/4CIT

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

4.8 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

5.9 m

Mit Kippschutz:

ja

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .