Startseite

FACAL SRL - FAFD-4 D-4 SGABELLO DUPLA 4 GRADINI+PIANETTO - D-4

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFD-4 D-4 SGABELLO DUPLA 4 GRADINI+PIANETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Stehhöhe - 1.03 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406002512

Artikelnummer

FAFD-4

Herstellernummer

D-4

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Stehhöhe:

1.03 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

DUPLA è uno sgabello tutto in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L’apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminio fuso che legano i pianetti d’appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante (da chiusa 15,5 cm). Il monoblocco cerniera in alluminio fuso di lega il pianetto ai montanti. Gradini Profondi 85 mm, partico gancio porta attrezzi, calzari alti 5 cm con distanziali antischiacciamento delle mani. Portata 150 EN 131. Altezza da aperta 1,03m, lavoro utile 2,31 m, altezza da chiusa 1,12 m. Portata 150 kg EN 131