FACAL SRL - FAFD-3 D-3 SGABELLO DUPLA 3 GRADINI+PIANETTO - D-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Stehhöhe - 0.8 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - ja
Packung
1 ST
EAN
8028406002505
Artikelnummer
FAFD-3
Herstellernummer
D-3
Hersteller
FAF
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Stehhöhe:
0.8 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
ja
DUPLA è uno sgabello tutto in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L’apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminio fuso che legano i pianetti d’appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante (da chiusa 15,5 cm). Il monoblocco cerniera in alluminio fuso di lega il pianetto ai montanti. Gradini Profondi 85 mm, partico gancio porta attrezzi, calzari alti 5 cm con distanziali antischiacciamento delle mani. Portata 150 EN 131. Altezza da aperta 0,80 m, lavoro utile 2,07 m, altezza da chiusa 0,87 m. Portata 150 kgEN 131


