Startseite

FACAL SRL - FAFCN-40 SCALA CONICA MT. 4,00 - CN-40

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFCN-40 SCALA CONICA MT. 4,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anlegeleiter

  • Anzahl der Sprossen - 15

  • Anzahl der Elemente - 1

  • Tragfähigkeit - 150 kg

  • Mit Plattform - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406108061

Artikelnummer

FAFCN-40

Herstellernummer

CN-40

Hersteller

FAF

Ausführung:

Anlegeleiter

Anzahl der Sprossen:

15

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

CONICA è scala singola d'appoggio artigianale a pioli inclinati ribordati e saldati. SPECIFICA PER L'USO AGRICOLO.