FACAL SRL - FAFCA3/150 CA3/150 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.50 - CA3/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 6
Anzahl der Elemente - 1
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406000037
Artikelnummer
FAFCA3/150
Herstellernummer
CA3/150
Hersteller
FAF
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
1.54 mm
CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.


