FACAL SRL - FAFBKPL/4 SCALA BRIKO PLUS/4 - 5 GRAD. - BKPL/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 10
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 100 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406103073
Artikelnummer
FAFBKPL/4
Herstellernummer
BKPL/4
Hersteller
FAF
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
100 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.


