Startseite

FACAL SRL - FAFBKPL/1 SCALA BRIKO PLUS/1 - 3 GRADINI - BKPL/1

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFBKPL/1 SCALA BRIKO PLUS/1 - 3 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teleskopleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 6

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406103035

Artikelnummer

FAFBKPL/1

Herstellernummer

BKPL/1

Hersteller

FAF

Ausführung:

Teleskopleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

6

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.