FACAL SRL - FAFBK1 SCALA EUROBRIKO 16 - 3 GRADINI - BK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 6
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406002352
Artikelnummer
FAFBK1
Herstellernummer
BK1
Hersteller
FAF
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
EUROBRIKO 16 è scala universale Europea tutta in alluminio di superiori caratteristiche tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d’acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampiesoluzioni d’utilizzo di cui l’opzione di libera a cavalletto che permette l’apri/chiudi strategico in ambienti ridotti. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza. Le speciali cerniere permettono 2 usi possibili: 1) LIBERA: la scala a cavaletto può aprire e chiudere liberamente fincontro i fermi di massima apertura. 2) BLOCCATA: scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura. I montanti portano taglio sagomato utile a raggiungere la massima lunghezza in corrispondenza delle articolazioni. Le cerniere legnao con 18 punti di graffatura idraulica ogni montante fino ad ottenere il serraggio più estremo. Solide articolazioni in alluminio fuso di sagoma a seguire quella dei montanti per portarli con le estremità a contrastarsi di testa su un appoggio di ben 35 mm. Il fulcro delle cerniere, portato in asse perfetto alla spinta dei montanti eleva la resistenza delle articolazioni al massimo livello progettuale. Le anime in acciaio colate in un unico corpo nelle articolazioni escludono ogni possibile cedimento. Ampie impugnature anatomiche dei tiranti gradini facilitano la presa ed il tiro. Portata 150 kg EN 131-1/2/3/4. Altezza allungata 2,88 m, lavoro utile allungata 3,80 m, altezza a cavalletto 1,43 m, lavoro utile a cavalletto 2,60 m, altezza da chiusa 92 cm. EN 131 portata 150 KG


