Startseite

FACAL SRL - FAFAG300 SCALA AGRICOLTURA M. 3.00 - AG300

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFAG300 SCALA AGRICOLTURA M. 3.00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 8

  • Anzahl der Elemente - 1

  • Tragfähigkeit - 100 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406002291

Artikelnummer

FAFAG300

Herstellernummer

AG300

Hersteller

FAF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

8

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

100 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

AGRI è scala in alluminio specifica per uso agricolo, per la manutenzione di piante e siepi oltre che la raccolta di frutta. I gradini a trapezio inclinato favoriscono le lunghe soste dei piedi che appoggiano in piano e non stancano le gambe, sono passanti al montante, ribordati e saldati per massima sicurezza strutturale. Montanti tubolari nervati 30x65 mm. Telaio di salita ampiamente conico per la totale stabilità anche su terreni sconnessi. La scala termina a punta in alto per infilarsi nei rami.