Startseite

FAAC SPA - FAA787834 RICEVENTE PLUS1 868 - 787834

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA787834 RICEVENTE PLUS1 868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195043471

Artikelnummer

FAA787834

Herstellernummer

787834

Hersteller

FAA

Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata e con codifica separata ,Alimentazione 20 ÷ 30 Vdc - 24 Vac ± 10%,Numero max canali (sistemi di decodifica collegabili) 100,Grado di protezione IP44,Filtro in ingresso SAW per eliminazione interferenze