Startseite

FAAC SPA - FAA787833 RICEVENTE PLUS1 433 - 787833

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA787833 RICEVENTE PLUS1 433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195043464

Artikelnummer

FAA787833

Herstellernummer

787833

Hersteller

FAA

Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata e con codifica separata ,Alimentazione 20 ÷ 30 Vdc - 24 Vac ± 10% Numero max canali (sistemi di decodifica collegabili) 100,Grado di protezione IP44,Filtro in ingresso SAW per eliminazione interferenze