FAAC SPA - FAA7870101 TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR NERA - 7870101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 868.35 MHz
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 4
Stromversorgung - Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195026139
Artikelnummer
FAA7870101
Herstellernummer
7870101
Hersteller
FAA
Funkfrequenz:
868.35 MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
4
Stromversorgung:
Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Trasmittente 4 canali, versione nera, frequenza d’utilizzo 868,35 MHz. Tipo di codifica: tecnologia SLH LR. SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. LR = LONG RANGE: le trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsantidi comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH. La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente può essere realizzata scegliendo tra: 1) Modulo di frequenza da associare a schede elettroniche di comando dell’automazione dotate di decodifica integrata OmniDEC 2) Ricevitore ad innesto rapido per schede di comando FAAC o per utilizzi esterni tramite scheda interfaccia relè 3) Ricevente pluricanale esterna da associare a schede di decodifica del segnale radio 4) Ricevente esterna in contenitore dedicato con decodifica OmniDEC (può accettare sistemi DS-SLH-RC)


