FAAC SPA - FAA787009 TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR BIANCA - 787009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 868 MHz
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 2
Rollingcode-System - nein
Funktaster unter Putz - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195012620
Artikelnummer
FAA787009
Herstellernummer
787009
Hersteller
FAA
Funkfrequenz:
868 MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
2
Rollingcode-System:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Mit Funkcodiergerät:
ja
Funktaster auf Putz:
nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Trasmittente XT2 868 SLH LR,Trasmittenti a 2 canali Long Range,Frequenza 868 MHz



