Startseite

FAAC SPA - FAA7870081 TRASMITTENTE XT4 433 SLH LR NERA - 7870081

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA7870081 TRASMITTENTE XT4 433 SLH LR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433 MHz

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Stromversorgung - Batterie

  • Tastatur-Schutzabdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195026092

Artikelnummer

FAA7870081

Herstellernummer

7870081

Hersteller

FAA

Funkfrequenz:

433 MHz

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

4

Stromversorgung:

Batterie

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

XT4 433 SLH LR Trasmittente 4 canali,Versione nera