Startseite

FAAC SPA - FAA7870071 TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR NERA - 7870071

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA7870071 TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433 MHz

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Stromversorgung - Batterie

  • Tastatur-Schutzabdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195026085

Artikelnummer

FAA7870071

Herstellernummer

7870071

Hersteller

FAA

Funkfrequenz:

433 MHz

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Stromversorgung:

Batterie

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

XT2 433 SLH LR Trasmittente 2 canali,Versione nera