FAAC SPA - FAA787007 TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR BIANCA - 787007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 2
Rollingcode-System - ja
Stromversorgung - Batterie
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8055195012606
Artikelnummer
FAA787007
Herstellernummer
787007
Hersteller
FAA
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
2
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Mit Funkcodiergerät:
ja
Telecomando Faac XT2 433 SLH Long Range - Frequenza 433,92 mhz; guscio bianco e 2 tasti bianchi, LED Azzurro, scritta Argento, codifica Self-Learning Hopping, programmazione per autoapprendimento. Questo telecomando sostituisce i precendenti modelli SLH.Codice 787007. Questo telecomando Faac XT2 433 SLH Long Range è l'ultima evoluzione del sistema SLH della Faac, il codice trasmesso varia ad ogni utilizzo della trasmittente, clonazione impossibile del telecomando se non con la ricevente vicina. La tecnologia Long Range copre il doppio della distanza attuale grazie ad un brevetto FAAC sull'elettronica.


