Startseite

FAAC SPA - FAA736428 COSTA EM 60 MT. 2,50 - 736428

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA736428 COSTA EM 60 MT. 2,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195011968

Artikelnummer

FAA736428

Herstellernummer

736428

Hersteller

FAA

Profilo in gomma con altezza 60 mm,Microinterruttore per controllo tensione del cavetto,Microinterruttore per rilevamento ostacoli,Regolazione della sensibilità,Morsettiera di collegamento,Grado di protezione IP 55,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C