Startseite

FAAC SPA - FAA401017 T21 DA INCASSO CON SBL.X 226 - 401017

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA401017 T21 DA INCASSO CON SBL.X 226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195007886

Artikelnummer

FAA401017

Herstellernummer

401017

Hersteller

FAA

Installazione da incasso (T21 IF),2 Microinterruttori in scambio,Portata max contatti 10 A / 250 Vac,Con predisposizione per sblocco elettrofreno avvolgiserrande,Grado di protezione IP 54,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C