FAAC SPA - FAA143203 TM2K KIT MINI 45 50/12_90KG - 143203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 90 kg
Länge - 546 mm
Drehmoment - 50 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195048889
Artikelnummer
FAA143203
Herstellernummer
143203
Hersteller
FAA
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
90 kg
Länge:
546 mm
Drehmoment:
50 Nm
Für Rollläden:
ja
Max. Länge des Rollladens:
2750 mm
Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate


