Startseite

FAAC SPA - FAA110598 AUTOMAZ.595 I - 110598

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA110598 AUTOMAZ.595 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm

  • Mit Laufschiene - nein

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003697

Artikelnummer

FAA110598

Herstellernummer

110598

Hersteller

FAA

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

3500 mm

Mit Laufschiene:

nein

Mit Beleuchtung:

ja

Attuatore oleodinamico per porte basculanti a contrappesi, massima lunghezza 3,5m. Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico. Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura, completo di scheda elettronica.