Startseite

FAAC SPA - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC - 110597

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm

  • Max. Tür-/Torgewicht - 141.75 kg

  • Mit Innentaster - ja

  • Separates Steuerungsgehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003680

Artikelnummer

FAA110597

Herstellernummer

110597

Hersteller

FAA

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

3500 mm

Max. Tür-/Torgewicht:

141.75 kg

Mit Innentaster:

ja

Separates Steuerungsgehäuse:

ja

• Ideali per garage residenziali e condominiali con porte basculanti fino a 3,5 m di larghezza (fino a 5 m con due attuatori) • Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso • Installazione facilitata grazie al robusto longherone di fissaggio (optional) • Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico • Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura • In caso di black out: sblocco dall’interno del garage e dall’ esterno (optional) con chiave personalizzata.