Startseite

FAAC SPA - FAA110562 ATTUATORE 550 ITT L - 110562

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA110562 ATTUATORE 550 ITT L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 3000 mm

  • Max. Tür-/Torgewicht - 81 kg

  • Mit Laufschiene - nein

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003673

Artikelnummer

FAA110562

Herstellernummer

110562

Hersteller

FAA

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

3000 mm

Max. Tür-/Torgewicht:

81 kg

Mit Laufschiene:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Attuatore elettromeccanico 230V modello 550 L ITT. Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER. Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo. Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.