FAAC SPA - FAA110558 ATTUATORE 550 SLAVE L - 110558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 4000 mm
Max. Tür-/Torgewicht - 120 kg
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195003659
Artikelnummer
FAA110558
Herstellernummer
110558
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
4000 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
120 kg
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Attuatore elettromeccanico 230V modello 550 L Slave. Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER. Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo. Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.


