Startseite

FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. - 109885

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 400 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003413

Artikelnummer

FAA109885

Herstellernummer

109885

Hersteller

FAA

Max. Tür-/Torgewicht:

3500 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

400 V

Mit Motorsteuerung:

ja

• Applicazioni industriali per cancelli molto pesanti con utilizzo intensivo • Dispositivo di frenatura a garanzia di spazi ridotti di arresto e di tenuta in chiusura del cancello evitando l’installazione di elettroserrature • Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave per aprire e chiudere il cancello manualmente in caso di black out• Frizione bidisco a bagno d’olio • Basamento con viti di livellamento • Cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.