Startseite

FAAC SPA - FAA1097815 MOTORIDUTTORE 741 E Z16 SAFE - 1097815

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA1097815 MOTORIDUTTORE 741 E Z16 SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 900 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195014525

Artikelnummer

FAA1097815

Herstellernummer

1097815

Hersteller

FAA

Max. Tür-/Torgewicht:

900 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Motoriduttore 230V per cancelli scorrevoli. Programmazione semplificata grazie al display e alla scheda precablata e girevole. Finecorsa magnetico. Encoder incorporato per inversione su ostacolo e gestione precisa dell’apertura e del rallentamento.