Startseite

FAAC SPA - FAA109774 MOTORIDUTTORE 746 ER CAT - 109774

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA109774 MOTORIDUTTORE 746 ER CAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003321

Artikelnummer

FAA109774

Herstellernummer

109774

Hersteller

FAA

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Motoriduttore per cancelli scorrevoli con peso max 600 kg per applicazioni a catena, senza pignone con scheda elettronica 780D, lamierini di finecorsa ad assemblaggio meccanico, chiave di sblocco, carter copritivi.