Startseite

FAAC SPA - FAA109550 MOTORIDUTTORE 541 V 3PH - 109550

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA109550 MOTORIDUTTORE 541 V 3PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Mit Laufschiene - nein

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003307

Artikelnummer

FAA109550

Herstellernummer

109550

Hersteller

FAA

Nennspannung:

400 V

Mit Laufschiene:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Motoriduttore 400V per porte sezionali industriali. Installazione diretta sull’albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena. Motoriduttore irreversibile. Ideale per utilizzo“a logiche automatiche/semiautomatiche” con apparecchiatura “remota”.