FAAC SPA - FAA109512 MOTORIDUTTORE 540 V BPR - 109512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195003208
Artikelnummer
FAA109512
Herstellernummer
109512
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Motoriduttore 230V per porte sezionali industriali. Installazione diretta sull’albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena, irreversibile. Ideali per applicazioni industriali con comando “a uomo presente”.


