FAAC SPA - FAA108803 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW 180 - 108803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm
Antriebsprinzip - hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8055195003123
Artikelnummer
FAA108803
Herstellernummer
108803
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4000 mm
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein