Startseite

FAAC SPA - FAA108757 MARTINETTO 750 R 100 - 108757

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA108757 MARTINETTO 750 R 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003055

Artikelnummer

FAA108757

Herstellernummer

108757

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Attuatore oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente con peso max della singola anta 800 kg