FAAC SPA - FAA10675301 OPERATORE 770N 24VDC - 10675301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8055195027501
Artikelnummer
FAA10675301
Herstellernummer
10675301
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Attuatore elettromeccanico interrato 24V, per ante a battente. Dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo. Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato).