FAAC SPA - FAA10675201 OPERATORE 770N - 10675201
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg
Stromart - DC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8055195027488
Artikelnummer
FAA10675201
Herstellernummer
10675201
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Attuatore elettromeccanico interrato 230V. Larghezza max singola anta 2 - 3,5 m. Peso max 500 Kg