FAAC SPA - FAA1059995 RAPID KIT 24V SAFE&GREEN - 1059995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg
Länge der Zahnstange - 4 m
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8055195014365
Artikelnummer
FAA1059995
Herstellernummer
1059995
Hersteller
FAA
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Länge der Zahnstange:
4 m
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Zahnstange:
ja
Automazione elettromeccanica per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 400 kg



