Startseite

FAAC SPA - FAA105918 DELTA3 KIT 230V PERFECT - 105918

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105918 DELTA3 KIT 230V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 900 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

  • Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002935

Artikelnummer

FAA105918

Herstellernummer

105918

Hersteller

FAA

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

900 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 900 kg. Il kit comprende: 1 Motoriduttore 741 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH; 1 Coppia di fotocellule XP20 D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR