FAAC SPA - FAA105917 ECO KIT 230V PERFECT - 105917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Handsender - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195002928
Artikelnummer
FAA105917
Herstellernummer
105917
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Handsender:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Funkempfänger:
ja
Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m ad uso residenziale. Il kit comprende: 1 Attuatore 412 DX; 1 Attuatore 412 SX; 1 Scheda Elettronica E045; 1 Contenitore per schede elettroniche; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag