Startseite

FAAC SPA - FAA105916 RAPID KIT 24V PERFECT - 105916

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105916 RAPID KIT 24V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002911

Artikelnummer

FAA105916

Herstellernummer

105916

Hersteller

FAA

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

400 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Kit automazione elettromeccanica 24V con alimentazione 230V per cancelli scorrevoli con peso max 400 kg e velocità 18 m/min. ad uso residenziale. Il kit comprende: 1 Motoriduttore C720 24V con apparecchiatura elettronica incorporata; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 24V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR