Startseite

FAAC SPA - FAA105910 MASTER KIT 230V PERFECT - 105910

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105910 MASTER KIT 230V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Handsender - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002850

Artikelnummer

FAA105910

Herstellernummer

105910

Hersteller

FAA

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Handsender:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,5 m (3 m con elettroserratura) ad uso residenziale. Il kit comprende: 2 Attuatori 415 230V; 1 Scheda Elettronica E045; 1 Contenitore per schedeelettroniche; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR